Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 163-572/10 10-tlg.Schraubenlösersatz HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1663627
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-572/10
EAN/GTIN:
     4000896233236
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180 Made in Germany Antrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant Profil Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm Für Maschinenbetätigung Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle · integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Anzahl Werkzeuge: 10 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 172mm · Tiefe: 392mm · Abmessungen / Länge: 392 x 172mm · Abtrieb: Außen Sechskant Profil · Antrieb Vierkant: 20mm · Antrieb Vierkant (Zoll): 3/4Zoll · Ersatzteil: 163-572L · Lieferumfang: 1000S-19, 1000S-22, 1000S-24, 1000S-27, 1000S-28, 1000S-30, 1000S-32, 1000S-33, 1000S-34, 1000S-36
Weitere Informationen:
Inhalt:
10-teilig
Bestückung:
Schraubenlösersatz
Marke:
HAZET
Einlagenmodul:
1/3+ (172 x 392 mm)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,29*
€ 233,07*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 196,99*
€ 233,08*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 199,93*
€ 234,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,79*
€ 241,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,75*
€ 242,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.