Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz 163-572/10 · 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl · Außen Sechskant Profil · 19 · 22 · 24 · 27 · 28 · 30 · 32 · 33 · 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-572/10
163-572/10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896233236
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-572/10
EAN/GTIN:
     4000896233236
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 · 179 · 179N · 179NX · 179W · 179NW · 179BIG-1 · 179XL · 179NXL · 179XXL · 179NXXL · 179AXXL · 179TXXL · 180 Made in Germany Antrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant Profil Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm Für Maschinenbetätigung Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Anzahl Werkzeuge: 10
Weitere Informationen:
Länge:
392 mm
Antrieb:
3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Lieferumfang:
1000S-19;;1000S-22;;1000S-24;;1000S-27;;1000S-28;;1000S-30;;1000S-32;;1000S-33;;1000S-34;;1000S-36
Schluesselworte Synonyme TBS:
3/4;;3/4 Zoll;;3/4";;Werkzeugsatz;;Werkzeugsortiment;;Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör;;Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör;;Safety-Insert-System;;Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System;;Werkzeug-Ordnung;;Werkzeug Satz / Sortiment;;3/4;;3/4 Zoll;;3/4";;Werkzeugsatz;;Werkzeugsortiment;;Werkzeugset;;163-572/10;;
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
210120 Satz · Sortiment (Steckschlüssel)
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Produktempfehlung:
450N/10;;606N/12;;953SPC;;2157-1;;2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA816c020
Anzahl Werkzeuge:
10
Ersatzteil:
163-572L
Abmessungen / Länge:
392 mm x 172 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/3+ (172 x 392 mm)
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten hazet, modul werkzeuge, steckschlüsselsatz 3/4 zoll, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubenschlüssel, Steckschlüsselkasten, Rätschenkasten, Steckschlüsselset, Steckschlüsselgarnitur, Schraubenschlüsselsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,29*
€ 233,07*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 196,99*
€ 233,08*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 199,93*
€ 234,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,79*
€ 241,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,75*
€ 242,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.