Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürste RBUP, D.300xW.25xL.89mm Körnung 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürste RBUP, D.300xW.25xL.89mm Körnung 3
Bürste RBUP, D.300xW.25xL.89mm Körnung 3
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665511
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     79184150
EAN/GTIN:
     4007220160053
Suchbegriffe:
Kegelbürsten
Topfbürsten
Pinselbürsten
Rundbürsten
Besonders flexible Bürste. Aufgrund des Kunststoffbesatzes besonders gut zum Entgraten von schwierig zu bearbeitenden Bauteilen wie Zylinderköpfen oder Zahnrädern geeignet. Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Composite-Bürsten von PFERD sind speziell für den industriellen · automatisierten Einsatz entwickelt. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben und sind durch ihre variablen Aufspannmöglichkeiten auf vielen verschiedenen Antriebsmaschinen einsetzbar. Dies bietet den Vorteil · dass die Produktion und Nacharbeiten des Werkstückes auf der selben Maschine durchgeführt werden können. Hierdurch lassen sich lohnintensive · manuelle Arbeiten reduzieren und reproduzierbare Ergebnisse mit kurzen Taktzeiten erzielen. Für einen effizienten Einsatz müssen zahlreiche Anwendungsparameter wie z. B. Bearbeitungszeit und Vorschub aufeinander abgestimmt und die dazu passende Bürste ausgewählt werden. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Roboter, Stationäre Maschinen, Werkzeugmaschine· Anwendungsempfehlung: Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX), Holz, Thermoplaste, Stahl, Stahlguss, Weitere NE-Metalle, Duroplaste, Gusseisen, Aluminium· Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Reinigen, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren), Aufrauen· Besatzmaterial: Siliciumcarbid (SiC)· Breite: 13mm· Breite, Keilnut: 6,3 x 12,7· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt Composite-Bürsten, um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken. PFERDEFFICIENCY empfiehlt Composite-Bürsten für höchsten Abtrag in kürzester Zeit.· RPM, opt., bis: 800RPM· RPM, opt., von: 500RPM· Vorteile: Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials. Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke und weniger Wärmeeintrag durch hohe Flexibilität. Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte.
Weitere Informationen:
Ø:
300 mm
Besatzbreite:
0,55 mm
Besatzlänge:
60 mm
Körnung:
320
Arbeitsbreite:
13 mm
max. Drehzahl:
1800 min-¹
Aufnahme:
Bohrung
Bohrung:
50,8 mm
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Stahldrahtbürste, 8000491754
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,62*
€ 156,97*
2 Tage
4
€ 5,00*
ab € 130,71*
€ 157,51*
€ 4,90*
ab € 142,08*
€ 171,57*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,18*
€ 180,68*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,40*
€ 197,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.