Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste RBU 6010/6 ST 0,20 Besatzmaterial-/Bürsten-D.0,2/60mm Stahl ungezopft


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665545
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43104009
EAN/GTIN:
     4007220104781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Universell zum Reinigen · Entrosten · Glätten · Putzen von Schweißnähten · leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit · auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Technische Daten: Max. RPM: 15000 RPM RPM · opt. · von: 7500 RPM RPM · opt. · bis: 11300 RPM Breite metrisch: 10 mm Ø Besatzmaterial: 0.2 mm ø Außen metrisch: 60 mm Ø Schaft metrisch: 6 mm Länge · Besatz: 15 mm Länge · Gesamt: 50 mm Vorteile: Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. Erzeugt feine Oberflächen. Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. Bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen Stahlguss Duroplaste Elastomere Stahl · Stahlguss Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Thermoplaste Holz Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Entrosten Oxydschichten entfernen Entlacken Aufrauen Antriebsarten: Biegwellenantrieb Bohrmaschine Geradschleifer Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten · dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Bohrmaschine, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen., Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. · Bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen, Stahlguss, Duroplaste, Elastomere, Stahl, Stahlguss, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Thermoplaste, Holz · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Entrosten, Oxydschichten entfernen, Entlacken, Aufrauen · Breite metrisch: 10mm · RPM, opt., bis: 11300min-1 · RPM, opt., von: 7500RPM · Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. · Verpackungen: Industrieverpackung · Vorteile: Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität., Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht., Erzeugt feine Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ø:
60 mm
Besatzbreite:
0,2 mm
Besatzlänge:
15 mm
Körnung:
keine Angabe
Gesamtlänge:
50 mm
max. Drehzahl:
15000 min-¹
Breite:
10 mm
Länge:
50 mm
Aufnahme:
Schaft
Gewicht:
0.69
Marke:
PFERD
Material:
Stahldraht (ST)
Schaft-Ø:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rundbürste, pferd rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,18*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,19*
31 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,19*
€ 4,21*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,27*
€ 4,42*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,76*
€ 4,93*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.