Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüsselsatz 6004 Joker 4 Set 1 VDE 7-19mm L.270mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1672107
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020170001
EAN/GTIN:
     4013288221803
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
4-teilig · verstellbar · selbstjustierend · zugreifend · ratschend · mit Abgleitschutz · VDE-isoliert bis 1000-V · gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft Besondere Produktvorteile:  automatisch stufenlos zugreifend · schraubenschonend (glatte Backen) · Ratschenfunktion (durchgängiges Schrauben ohne Absetzen) · kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30° Inhalt: 1 x Maulschlüssel, 7-10 x 1/4-3/8″ x 119 mm 1 x Maulschlüssel, 10-13 x 7/16-1/2″ x 155 mm 1 x Maulschlüssel, 13-16 x 1/2-5/8″ x 190 mm 1 x Maulschlüssel, 16-19 x 5/8-3/4″ x 226 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1197g · Modell: 6004 Joker VDE 4 Set 1
Weitere Informationen:
Spannweite:
7 - 19 mm
Länge:
270 mm
Oberfläche:
VDE 2-Komponenten-Kunststoffisolierung Griff
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,48*
€ 122,08*
2 Tage
46
pro Stück
€ 4,90*
ab € 105,72*
€ 122,49*
2 Tage
46
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,20*
€ 127,11*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 112,01*
€ 130,09*
Lager 4757
68
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,95*
€ 162,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.