Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband SOUDABAND PRO BG1 15/6-15mmxL4,3m anth.Rl.SOUDAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1672159
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     122339
EAN/GTIN:
     5411183104686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
hochwertiges, vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum · für stark belastete, diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster · für die Montage gemäß GEG DIN 4108 und RAL · zur Abdichtung von Bewegungsfugen im Metall-, Fertigteile-, Massiv-, Holz- und Trockenbau sowie zwischen Trapezblechen und Sandwichelementen gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen · schlagregendicht bis 600 Pa · mit einer Acryldispersion-Imprägnierung · Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · weitere Abmessungen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 4,3m
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fugenbreite:
6-15 mm
Fugentiefe:
15 mm
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Trockenbau-Gewebeband, dichtband 15mm, dichtband, dichtband anthrazit, Fensterdichtungen, Fugendichtbänder, Kompriband, Tesa, Türdichtungen, Zugluft
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 9,37*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 93,13*
€ 120,14*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 144,93*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 125,76*
€ 155,36*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,93*
€ 172,4667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,92*
€ 160,5548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,19*
€ 151,3561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,72*
€ 141,2768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 108,94*
€ 129,6386
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 99,84*
€ 118,8096
pro Packung
1 Packung enthält 20 Rollen (ab € 4,992* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48-2
ab € 7,67*
Zubehör
illbruck
391116
ab € 7,83*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.