Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzlatzhose TREND PROBAN® 1522 Gr.106 155-marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1673487
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     871522-155-106
EAN/GTIN:
     4046181162348
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Die rofa PROBAN®LICHTBOGENGEPRÜFT Latzhose Trend Image aus Proban®Gewebe schützt bei Gefahr durch Hitze und Flammen · gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens und vor kleinen Mengen verspritzter Chemikalien. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Der weitenverstellbare Bund und die Träger mit Stretcheinsatz sorgen für optimalen Halt und einen angenehmen Tragekomfort. Verschiedene Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Das Proban®Gewebe ist bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Träger mit Stretcheinsatz · Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen · Schlitz mit Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Druckknopf · Kontrastpaspeln an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen · Proban®
Weitere Informationen:
Farbe:
155-marine
Größe:
106
Stoffgewicht ca.:
330 g/m²
Marke:
ROFA
Material:
Gewebe 87, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,01*
€ 106,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,61*
€ 107,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,31*
€ 115,31*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.