Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1679917 Herst.-Nr.: 61049 EAN/GTIN: 4031405610491 |
| | |
|
| | |
| Einseitig · abgewinkelt · Holmabmessung: 60 x 25 mm · Gesamtlänge: 1.600 mm · Nutzlänge: 1.200 mm · 1 VE = 1 StückWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 1600mm· Material: Aluminium eloxiert Weitere Informationen: | | Ausführung: | abgewnkelt | Material: | Aluminium eloxiert | passend für: | Steigleitern | Marke: | MUNK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,01* | € 87,51* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,31* | € 87,53* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 69,38* | € 87,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,63* | € 88,31* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 86,61* | € 122,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|