Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holmverlängerung Bereich 375mm Ku./STA v


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holmverlängerung Bereich 375mm Ku./STA v
Holmverlängerung Bereich 375mm Ku./STA v
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680251
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     19914
EAN/GTIN:
     4031405199149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
holmverlängerung für leitern
Sicherer Stand auf unebenem Boden. Höhenverstellbar · kann bei Bedarf mühelos am Holm befestigt werden. Verstellbereich max. 375 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 100mm· Holmbreite: 25mm· Holmhöhe: 58mm· Länge: 559mm· Material: Kunststoff,Stahl verzinkt· Max. Belastbarkeit: 150kg
Weitere Informationen:
Verstellbereich:
375 mm
Material:
Kunststoff/Stahl verzinkt
passend für:
Holmhöhe 58 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Holmverlängerungen, Steighilfe, Holme, Leiter, 8000246297
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,80*
€ 43,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,98*
€ 43,37*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,56*
€ 44,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,72*
€ 44,44*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,33*
€ 52,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.