Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Alu.Stufen 3 eins.begehbar klappbar H.720mm geriffelt MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680350
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     050006
EAN/GTIN:
     4031405500068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitsplattform
Klappbares Arbeitspodest aus Aluminium. Stabile Rechteckrohr-Holme. 80 mm tiefe · geriffelte Stufen. Obere Trittfläche: 650 x 300 mm. nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik. Beidseitige · starre Verbindung. Leicht im Transport · platzsparend in der Aufbewahrung. Stufenabstand 200 mm. Maximale Belastung: 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · Grundflächenbreite: 760mm · Grundflächentiefe: 800mm · Ausstattung: Aluminium geriffelt · Ausführung: einseitig begehbar klappbar · max. Gesamtbelastung: 150kg · Breite geklappt: 170mm · prüfpflichtig: ja · Holmhöhe: 73mm · Rutschhemmungsklasse: R9 · Standplattform als Stufe gezählt: Ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Arbeitshöhe bis ca.:
2700 mm
Podesthöhe:
720 mm
Plattformbreite:
650 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,19*
€ 219,57*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,31*
€ 219,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,20*
€ 220,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,53*
€ 220,98*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,06*
€ 305,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 257,12*
€ 305,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,865*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.