Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetritt Stufen 5 eins.starr Plattfo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagetritt Stufen 5 eins.starr Plattfo
Montagetritt Stufen 5 eins.starr Plattfo
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1680565
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50181
EAN/GTIN:
     4031405501812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Montagetritt aus Aluminium · Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen · 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand · Obere Trittfläche: 510 x 300 mm · Rutschfeste Kunststoffschuhe · Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt) · Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 900 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts) · Belastung max. 300 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: einseitig starr· prüfpflichtig: ja· Grundfläche Breite: 670mm· Grundfläche Länge: 1230mm· Holmhöhe: 59mm· Obere Trittfläche Breite: 510mm· Obere Trittfläche Tiefe: 300mm· Rutschhemmungsklasse: R9· Tritt-Ausführung: Stufen
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
5
Arbeitshöhe bis ca.:
3000 mm
Plattformhöhe:
990 mm
max. Gesamtbelastung:
300 kg
Oberfläche:
Aluminium geriffelt
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: günzburger montagetritt 5 stufen, montage treppe, montagetritt 5 stufen, Stahlrohrtritt, Stahlrohr-Tritte, Steighilfe, Trittleitern, Aufstiegshilfe, Trittstufen, Trittstufe, 8000246629
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,38*
€ 413,54*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,98*
€ 413,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,98*
€ 416,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,15*
€ 416,58*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,37*
€ 563,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,01*
€ 669,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,32*
€ 632,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,01*
€ 604,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,35*
€ 574,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 466,80*
€ 555,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,37*
€ 519,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 51,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.