Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 8430mm Plattform-B1350xH2450mm m.Ausleger MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1681193
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     168639
EAN/GTIN:
     4031405950375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen. Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert · von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich. Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger. Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen. Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung · Feststellern und Spindeln. Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung. Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen. Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling. Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m). Arbeitshöhen bis 13,47 m. GS-geprüft nach DIN EN 1004. Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m² Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Ausleger: 4 · Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 0kg · Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau: 0kg · Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0kg · Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 0kg · Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, mittiger Aufbau: 10kg · Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, seitlicher Aufbau: 10kg · Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig · Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig · Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig · Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig · Gerüstlänge: 6074mm · Material: Aluminium · Plattformhöhe: 6430mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8430 mm
Plattformbreite:
1350 mm
Plattformlänge:
2450 mm
Belastung:
2 kN/m²
Breite:
4843 mm
Ausführung:
mit Ausleger
Höhe:
7530 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst, Rollgerüste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.543,71*
€ 5.733,72*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.542,02*
€ 5.733,92*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 5.628,93*
€ 5.818,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.559,95*
€ 5.915,9197*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.722,53*
€ 6.051,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.733,92*
€ 6.823,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.689,58*
€ 6.770,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.578,52*
€ 6.638,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.545,15*
€ 6.598,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.542,02*
€ 6.595,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 172,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 247,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 204,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.