Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 12 Sprossen HO Arbeits-H.b.ca.4700mm o.Traverse MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1681438
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     033112
EAN/GTIN:
     4031405331129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter aus Holz. Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine · Sprossen aus Esche gefertigt. Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung · dadurch glatte Holmoberfläche. Sprossenabstand: 280 mm. Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse). Maximale Belastung: 150 kg. Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden · wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut · mit Haken versehen · mit Gurt befestigt) Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 420mm · Holmhöhe: 70mm · prüfpflichtig: ja · Holmbreite: 27mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Stufen-/Sprossenhöhe: 40mm · Stufen-/Sprossentiefe: 21mm · Tritt-Ausführung: Sprossen · Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): true
Weitere Informationen:
Sprossen:
12
Arbeitshöhe bis ca.:
4700 mm
Leiterlänge:
3600 mm
Sprossenabstand:
280 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Holz
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, holz-anlegeleiter günzburger steigtechnik, holzleiter, Aluleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenanlageleitern, Sprossen-Anlegeleitern, Steiggerät, Steighilfe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,84*
€ 127,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,87*
€ 127,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,86*
€ 130,97*
10 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 101,25*
€ 131,8465*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,24*
€ 179,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,305*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 101,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 90,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 75,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.