Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1682295 Herst.-Nr.: E2400SBV EAN/GTIN: 4017976163673 |
| | |
|
| | |
| Anbausatz für MultiVario-Tischwagen. Anschraubbarer Stahlrohr-Schiebebügel · pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen · auch nachrüstbar. Höhe justierbar für die optimale ergonomische Griffposition. Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Zubehör · Farbe: brillantblau · FIXSTOP möglich?: Nein · Gesamtbreite: 505mm · Gesamthöhe: 750mm · Gesamttiefe: 135mm · Ladeflächenbreite: 500mm · Nettogewicht: 2,1kg · TOTALSTOP möglich?: Nein Weitere Informationen: | | Marke: | FETRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 23,59* | € 31,16* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 23,64* | € 31,19* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 24,11* | € 31,94* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 24,96* | € 32,92* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,80* | € 35,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 25,80* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|