| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1684290 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 04.01.519113 EAN/GTIN: 4033072003026 |
| |
|
| | |
| Glasgröße 90 x 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün · Material: Glas · passend für: Schweißerschutzschild Weitere Informationen: | | Ausführung: | DIN 13, verspiegelt | Glasgröße: | 90 x 110 mm | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschildglas, Schutzschildgläser, Schweißerschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 220,78* | € 277,92* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 335,72* | € 470,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,3572* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|