Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Anderson Roof Gr.45 Leder S3 SRC HI HRO EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1686433
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00660710-45
EAN/GTIN:
     4030839239483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß, Gepolsterte Schutzmanschette, Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Obermaterial: Rindleder · Futtermaterial: Lederfutter · Sohle: Gummi/PU Sohle SKY · Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · Lasche: Geschlossene Lasche · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
45
Schutzklasse:
S3 SRC HI HRO
Marke:
ELTEN
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
SPECIALS
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,32*
€ 71,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 71,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,01*
€ 76,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,36*
€ 77,36*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,03*
€ 85,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,94*
€ 102,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,81*
€ 99,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,79*
€ 91,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,93*
€ 87,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 72,38*
€ 86,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,03*
€ 79,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.