Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer-Set DIN 338 HSS-G D.2-8 HSS 8-tlg.Ku.-Kass.METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1686883
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626695000
EAN/GTIN:
     4061792235335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
8-teilig · in hochwertiger, robuster Kunststoffkassette im speziellen Metabo-Design mit Euroloch-Aufhänger · bei Abnahme von 12 x HSS-G Bohrer-Sets, automatische Auslieferung im Thekendisplay · geschliffene Ausführung · zylindrisch · DIN 338 · Typ N · 135° Kreuzanschliff · Oberfläche blank · bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit · geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss · legiert und unlegiert · Grauguss · Temperguss · Sphäroguss · Sintereisen · Neusilber · Graphit · NE-Metalle · Kunststoffe Inhalt: 1x Ø2x49mm · 1x Ø3x61mm · 1x Ø4x75mm · 1x Ø5x86mm · 2x Ø6x93mm · 1x Ø7x109mm · 1x Ø8x117mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: geschiffen, zylindrisch
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Nenn-Ø:
2-8 mm
Inhalt:
8-teilig
Verpackung:
Kunststoffkassette
Norm:
DIN 338
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, bohrersatz metabo, spiralbohrersatz din 338, bohrersatz spiralbohrer, Bohrer, Metallbohrer, Metallbohrersatz, Spiralbohrer, Spiralbohrersätze, Stahlbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 11,00*
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 11,03*
Lager 4757
1
€ 5,49*
ab € 7,92*
€ 11,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 11,98*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,43*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.