Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HSS-G Bohrer Set SP, 8-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo HSS-G Bohrer Set SP, 8-tlg.
Metabo HSS-G Bohrer Set SP, 8-tlg.
Metabo HSS-G Bohrer Set SP, 8-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p5468007
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626695000
EAN/GTIN:
     4061792235335
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
8-teilig, in hochwertiger, robuster Kunststoffkassette im speziellen Metabo-Design mit Euroloch-Aufhänger
Bei Abnahme von 12 x HSS-G Bohrer Sets, automatische Auslieferung im Thekendisplay!
HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe
Inhalt: 1x Ø2x49mm, 1x Ø3x61mm, 1x Ø4x75mm, 1x Ø5x86mm, 2x Ø6x93mm, 1x Ø7x109mm, 1x Ø8x117mm
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-G
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Teile:
8
Hersteller:
Metabp
Norm:
338
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338, Metabo, HSS-G, Bohrer, Set, SP,, 8-tlg.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 10,99*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 11,07*
8 Tage
1
€ 5,49*
ab € 7,94*
€ 11,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 12,01*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.