Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,6 m³ L1260xB1070xH835mm mausgrau lack.Trgf.1000kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688191
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-51-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462072534
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbar Weitere technische Eigenschaften: · A: 600mm · C: 80mm · B: 200mm · Muldenlänge: 1200mm · Muldenbreite: 1000mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
133 kg
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Gesamthöhe:
835 mm
Gesamtlänge:
1260 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,04*
€ 768,12*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,31*
€ 798,17*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,19*
€ 798,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,92*
€ 810,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,42*
€ 835,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,12*
€ 914,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,16*
€ 897,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,17*
€ 873,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,47*
€ 853,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,04*
€ 827,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.