Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Classic-Plus H1850xB300xT500mm lichtgrau/enzianblau 1 Abt.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1688427
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080000-10 7035/5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft-Anschlagdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · zusätzliche hintere Belüftungsöffnungen oben und unten · innen 1 Ablageboden, darunter 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken pro Abteil · Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser inklusiv Türschutz · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · Abteilboden glatt auskehrbar · Ausführung bodenstehend mit Kunststoff - Bodengleitern Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
1
Breite:
300 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
C+P
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 153,47*
€ 199,17*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,26*
€ 212,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,38*
€ 214,19*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,19*
€ 216,78*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 178,00*
€ 222,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000305|S10000
ab € 37,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000305|S10001
ab € 37,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-80|S10000
ab € 38,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-770|
ab € 13,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 12,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10001
ab € 46,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10000
ab € 46,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10002
ab € 46,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.