Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus Bohrerdurchmesser 10mm /70 R nicht rostender Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1689574
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564616
EAN/GTIN:
     4048962462418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare · hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern · Kabeltrassen und Konsolen. Marketingclaim: Für höchste Ansprüche. Kraftvoll und flexibel. Vorteile: Ein externes unabhängiges Gutachten bestätigt die Nutzungsdauer von Verankerungen bis 120 Jahre. Somit überdauert der FAZ II Plus ein ganzes Jahrhundert und ist perfekt für große · langlebige Bauprojekte geeignet (M10-M16). Der FAZ II Plus ermöglicht die Aufnahme von hohen seismischen Lasten der Leistungskategorie C1 und C2 für die Durchmesser M10-M24 mit und ohne Verwendung der Verfüllscheibe FFD bei der Installation. Zahlreiche Prüfgutachten für unterschiedliche Untergrundmaterialien (Beton C12/15-C80/90 · Stahlfaserbeton (aBG) · Kalksandvollstein) erhöhen die Anzahl der Einsatz- und Anwendungsfelder. Mit der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Quertragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und Anker benötigt. Die ETA Bewertung stellt zusammen mit weiteren Prüfgutachten (RWS · ZTV · ETK) hohe Lasten im Brandfall sicher. Die variablen Verankerungstiefen ermöglichen ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten. Schnelle und einfachere Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M24). Topfeatures: Schnelle und einfache Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M24). Nicht rostender Stahl: maximale Sicherheit für den Außenbereich. Entscheidende Erhöhung der Quertragfähigkeit durch die neue Bewertung (ETA) - weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten sparen Zeit und Kosten. Millimetergenaues Anpassen an die Lasten durch die variablen Verankerungstiefen. Höchste seismische Lasten der Leistungskategorie C1 mit und ohne die Verwendung der Verfüllscheibe FFD. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 155mm · DIBT-Zulassung: Ja · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 10mm · ICC-Zulassung: Ja · Inhalt: 20 · Installationsdrehmoment: 45Nm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 145mm · Profi / DIY: Profi · Schlüsselweite: 17mm · Seismic-Zulassung: C1 / C2 · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 20 x 2mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (1): 20mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (2): 2mm · Verankerungstiefe (reduziert): 40mm · Verankerungstiefe (standard): 60mm · Verankerungstiefe hef,max/hef,min: 60 / 40mm · Vorsteckmontage: Ja · Max. Anbauteildicke (reduziert): 90mm · Max. Anbauteildicke (standard): 70mm · Max. Dicke des Anbauteils: 70mm · Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: 70 / 90mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
10 mm
Gewinde:
M10 x 113 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Anker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
20
€ 6,40*
ab € 3,2425*
€ 4,1425*
1
€ 5,90*
ab € 3,2235*
€ 4,7035*
Lager 4757
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 3,6227*
€ 4,8816*
20
€ 5,46*
ab € 4,2185*
€ 5,2885*
20
€ 5,00*
ab € 4,3408*
€ 5,4708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,8816*
€ 5,8091
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,8332*
€ 5,75151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6032*
€ 5,47781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5064*
€ 5,36262
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,4195*
€ 5,25921
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,3227*
€ 5,14401
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6227*
€ 4,31101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 97,632* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.