Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus 10/70 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-564616
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564616
EAN/GTIN:
     4048962462418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
155 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Gewinde:
M10 x 113 mm | M10
Installationsdrehmoment:
45 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
70 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
70 / 90 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
145 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
90 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
70 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
40 mm
Verankerungstiefe (standard):
60 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
60 / 40 mm
Profi / DIY:
Profi
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Produktlinie:
FAZ II Plus
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1790.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
540
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,2037*
€ 4,1337*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,185*
€ 4,655*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,1991*
€ 5,2891*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,2185*
€ 5,3285*
Lager 5913
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 64,14*
€ 81,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,19*
€ 96,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,08*
€ 89,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,28*
€ 86,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,90*
€ 81,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 67,00*
€ 79,73
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 64,14*
€ 76,33
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,207* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.