Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus Bohrerdurchmesser 12mm /10 GS R nicht rostender Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1689625
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564667
EAN/GTIN:
     4048962462920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus GS nicht rostender Stahl mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus nicht rostendem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus GS nicht rostender Stahl kann dank der variablen Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus nicht rostendem Stahl werden Lasten im Außenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker mit großer Scheibe beispielsweise für die Befestigung von Stahlbauteilen oder Fassadenunterkonstruktionen mit Langlöchern. Marketingclaim: Mit großer Unterlegscheibe. Für höchste Ansprüche. Kraftvoll und flexibel. Vorteile: Ein externes unabhängiges Gutachten bestätigt die Nutzungsdauer von Verankerungen bis 120 Jahre. Somit überdauert der FAZ II Plus ein ganzes Jahrhundert und ist perfekt für große · langlebige Bauprojekte geeignet (M10-M16). Die FAZ II Plus GS sind durch die vormontierte große U-Scheibe für die Befestigung von Stahlanbauteilen mit Langlöchern geeignet · ermöglichen ein noch besseres Ausrichten und sorgen so für reduzierten Montageaufwand. Zahlreiche Prüfgutachten für unterschiedliche Untergrundmaterialien (Beton C12/15-C80/90 · Stahlfaserbeton (aBG) · Kalksandvollstein) erhöhen die Anzahl der Einsatz- und Anwendungsfelder. Mit der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Quertragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und Anker benötigt. Die ETA Bewertung stellt zusammen mit weiteren Prüfgutachten (RWS · ZTV · ETK) hohe Lasten im Brandfall sicher. Die variablen Verankerungstiefen ermöglichen ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten. Schnelle und einfachere Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M24). Topfeatures: Vormontierte Unterlegscheibe für Bauteile mit Langlöchern. Dies erleichtert das Ausrichten und spart Zeit bei Montage. Schnelle und einfache Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M24). Nicht rostender Stahl: maximale Sicherheit für den Außenbereich. Entscheidende Erhöhung der Quertragfähigkeit durch die neue Bewertung (ETA) - weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten sparen Zeit und Kosten. Millimetergenaues Anpassen an die Lasten durch die variablen Verankerungstiefen. Höchste seismische Lasten der Leistungskategorie C1 mit und ohne die Verwendung der Verfüllscheibe FFD. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 110mm · DIBT-Zulassung: Ja · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 12mm · Inhalt: 20 · Installationsdrehmoment: 60Nm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 100mm · Schlüsselweite: 19mm · Seismic-Zulassung: C1 / C2 · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 30 x 3mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (1): 30mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (2): 3mm · Verankerungstiefe (reduziert): 50mm · Verankerungstiefe (standard): 70mm · Verankerungstiefe hef,max/hef,min: 70 / 50mm · Vorsteckmontage: Ja · Max. Anbauteildicke (reduziert): 30mm · Max. Anbauteildicke (standard): 10mm · Max. Dicke des Anbauteils: 10mm · Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: 10 / 30mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
12 mm
Gewinde:
M12 x 61 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Anker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11600
20
€ 6,40*
ab € 3,0835*
€ 3,9735*
1
€ 5,90*
ab € 3,0245*
€ 4,4665*
Lager 4757
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 3,4744*
€ 4,7099*
20
€ 5,46*
ab € 4,0015*
€ 5,1115*
20
€ 5,00*
ab € 4,1466*
€ 5,2966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,7099*
€ 5,60478
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,6634*
€ 5,54945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4434*
€ 5,28765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3604*
€ 5,18888
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2674*
€ 5,07821
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,1744*
€ 4,96754
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4744*
€ 4,13454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,198* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.