Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/10 GS R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/10 GS R
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/10 GS R
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/10 GS R
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/10 GS R
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/10 GS R
Artikel-Nr.:
     5417F-p5653170
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564667
EAN/GTIN:
     4048962462920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer Bolzenanker FAZ II Plus GS nicht rostender Stahl mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche.
Mit dem Stahlanker aus nicht rostendem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt.
Der FAZ II Plus GS nicht rostender Stahl kann dank der variablen Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden.
Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht höchste Tragfähigkeit.
Mit der Ausführung aus nicht rostendem Stahl werden Lasten im Außenbereich befestigt.
Ideal ist der Stahlanker mit großer Scheibe beispielsweise für die Befestigung von Stahlbauteilen oder Fassadenunterkonstruktionen mit Langlöchern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit großer Scheibe
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
19
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
100
Gewinde:
M12 x 61
Dübellänge:
110 mm
max. Nutzlänge:
10 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Fischer, FAZ, II, Plus, 12/10
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,0368*
€ 3,9468*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,998*
€ 4,45*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,0115*
€ 5,1315*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,1666*
€ 5,3166*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1555*
€ 5,3355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,418*
€ 5,25742
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,238*
€ 5,04322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,038*
€ 4,80522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,898*
€ 4,63862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,708*
€ 4,41252
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,998*
€ 3,56762
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.