Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB700mm brillantblau Trgf.600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1689816
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2402-TS
EAN/GTIN:
     4017976924021
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest ·Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · Lenkrollen und 2 Bockrollen · Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), geringer Anfahr,- Roll- und Schwenkwiderstand, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden, Reifen nicht kreidend, Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager, mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen = mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert oder gelöst Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 50kg · Rad-Ø: 200mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE · Gesamtbreite: 709mm · Bremssystem: mit TOTALSTOP · Gesamtlänge: 1197mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Etagenhöhe:
270/900 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
900 mm
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,21*
€ 526,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,14*
€ 502,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,66*
€ 488,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,59*
€ 449,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.