Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie PLUS 1/2Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1695768
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33577003
EAN/GTIN:
     4005176529801
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · Brauseabgang unten 1/2″ · integrierter Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: C · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
27 l/min
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
PLUS
Marke:
GROHE
Form:
eckig
Ausführung:
mechanisch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, grohe brausebatterie wandmontage, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110413014500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,33*
€ 197,78*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 166,69*
€ 201,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 171,18*
€ 212,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,35*
€ 216,38*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,90*
€ 256,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,09*
€ 304,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,16*
€ 292,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24059003
ab € 125,52*
Ähnlich
Grohe
24073000
ab € 469,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.