Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhandbatterie EUROCUBE m 3-Wege-Umstellung chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1695782
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24094000
EAN/GTIN:
     4005176480638
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
für Rapido SmartBox · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · Durchfluss Abgang A = 27 l/min · Abgang B = 27 l/min · Abgang C = 27 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Volumenstromklasse: D · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 34l/min
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Material:
Messing
Höhe:
204 mm
Umstellung:
3-Wege-Umstellung
Ausstattung:
Bedienungshebel aus Metall
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
27 l/min
Variante:
3 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brause einhandmischer grohe, brause einhandmischer, 0110429042500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 138,70*
€ 168,72*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,30*
€ 171,94*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,94*
€ 186,65*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,95*
€ 194,41*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,56*
€ 232,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32108GL3
ab € 413,34*
Ähnlich
Grohe
24094AL0
ab € 237,86*
Ähnlich
Grohe
24094DC0
ab € 208,65*
Ähnlich
Grohe
24095001
ab € 150,41*
Ähnlich
Grohe
24095AL1
ab € 242,92*
Ähnlich
Grohe
24095DC1
ab € 180,11*
Ähnlich
Grohe
24093003
ab € 151,16*
Ähnlich
Grohe
24093AL3
ab € 237,49*
Ähnlich
Grohe
24093DC3
ab € 207,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.