Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CERALINE AP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1696059
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC200AA
EAN/GTIN:
     3800861065166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
DN 15 · Rückflussverhinderer DVGW-eigensicher · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar 137-163 mm) · Bedienungshebel aus Metall · permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel · Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Informationen:
Serie:
Ceraline
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,04*
€ 91,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 72,16*
€ 91,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,37*
€ 96,16*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,87*
€ 99,12*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,42*
€ 163,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.