Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe S-Anschluss 1/2Zollx3/4Zoll verstb 55mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1696239
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     12465000
EAN/GTIN:
     4005176004858
Suchbegriffe:
S-Anschluss
Außengewinde · Schraubrosette · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Nein · Abstand von Mitte zu Mitte: 55mm · Anschluss 1: Außengewinde · Anschluss 2 (Einlauf): Außengewinde · Anschlussmaß 1: 1/2 Zoll · Anschlussmaß 2: 3/4 Zoll · Mit Rosette: Ja · S-Bogen drehbar: Ja · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011530302702
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,68*
€ 65,51*
5 Tage
3
€ 4,00*
ab € 51,93*
€ 65,83*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,60*
€ 67,66*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,72*
€ 68,80*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,63*
€ 75,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
12006000
ab € 12,96*
Ähnlich
Grohe
12411000
ab € 60,12*
Ähnlich
Grohe
12662000
ab € 15,07*
Ähnlich
Grohe
12693000
ab € 17,96*
Ähnlich
Grohe
12001000
ab € 11,19*
Ähnlich
Grohe
48453000
ab € 14,11*
Ähnlich
Grohe
48453DC0
ab € 47,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.