Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz VITELLE m De abn Scharniere:ES m Absenkauto weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1698249
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     573625000
EAN/GTIN:
     4022009286564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
für WC ab 04/2007 Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Funktionen:
abnehmbar
Serie:
VITELLE
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
mit Deckel, mit Absenkautomatik
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 140,69*
€ 174,61*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,63*
€ 175,40*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 159,23*
€ 201,97*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,89*
€ 207,65*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,51*
€ 411,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,61*
€ 489,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,35*
€ 487,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,52*
€ 465,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,81*
€ 450,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,51*
€ 411,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642777
ab € 128,59*
Ähnlich
Geberit
571150000
ab € 100,62*
Ähnlich
Geberit
573065000
ab € 121,97*
Ähnlich
Geberit
573065068
ab € 136,95*
Ähnlich
Geberit
573620000
ab € 104,96*
Ähnlich
Geberit
573620068
ab € 124,11*
Ähnlich
Geberit
574920068
ab € 107,34*
Ähnlich
Geberit
576310000
ab € 149,68*
Ähnlich
Geberit
573065010
ab € 150,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.