Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz VIRTO m De abn Scharn ES m Absenkauto pergamon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698259
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     573065068
EAN/GTIN:
     4022009286618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit Virto WC-Sitz Farbe / Oberfläche · Farbe: pergamon · Oberfläche: glänzendTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Duroplast · Befestigungsabstand: 15,5 cm · Form: rund · Absenkautomatik: ja · Befestigung: von oben · Scharnierwerkstoff: Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Funktionen:
abnehmbar
Serie:
VIRTO
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
mit Deckel, mit Absenkautomatik
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 137,22*
€ 170,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,33*
€ 171,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,42*
€ 194,83*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 165,33*
€ 200,90*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,92*
€ 403,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,93*
€ 480,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,35*
€ 459,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,97*
€ 442,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642777
ab € 127,99*
Ähnlich
Geberit
571150000
ab € 100,90*
Ähnlich
Geberit
573065000
ab € 122,74*
Ähnlich
Geberit
573620000
ab € 105,25*
Ähnlich
Geberit
573620068
ab € 123,94*
Ähnlich
Geberit
573625000
ab € 139,91*
Ähnlich
Geberit
574920068
ab € 107,37*
Ähnlich
Geberit
576310000
ab € 149,53*
Ähnlich
Geberit
573065010
ab € 150,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.