Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz JOLY m De abnehmbar Scharnier:Edelstahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1698325
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     571010000
EAN/GTIN:
     4022009290226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit Joly WC-Sitz Farbe / Oberfläche · Farbe: weiß · Oberfläche: glänzendTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Duroplast · Befestigungsabstand: 15,5 cm · Form: rund · Absenkautomatik: nein · Befestigung: von oben · Scharnierwerkstoff: Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Funktionen:
abnehmbar
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Serie:
JOLY
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
mit Deckel
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 103,86*
€ 129,55*
€ 5,95*
ab € 117,80*
€ 147,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,80*
€ 170,52*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 141,91*
€ 176,21*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,52*
€ 347,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,16*
€ 413,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,18*
€ 411,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,38*
€ 397,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,67*
€ 382,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,52*
€ 345,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
573366000
ab € 88,38*
Ähnlich
Geberit
573367000
ab € 88,57*
Ähnlich
Geberit
573368000
ab € 88,38*
Ähnlich
Geberit
500837011
ab € 123,81*
Ähnlich
Geberit
571005000
ab € 141,18*
Ähnlich
Geberit
571910000
ab € 111,72*
Ähnlich
Geberit
574120000
ab € 66,27*
Ähnlich
Geberit
575100000
ab € 137,19*
Ähnlich
Geberit
571900000
ab € 73,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.