Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur chrom 13993


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699460
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13993000
EAN/GTIN:
     4005176856785
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Mousseur Innengewinde M 22 x 1 Durchflussklasse A 13,5 - 15,0 l/min bei 3 bar GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer: Nein · Durchlassfähigkeit: 15l/min · Nenndurchmesser: M22 x 1,0 · Verstellbar: Nein
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 011932564102, Mousseur
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,46*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,60*
€ 5,48*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,48*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,54*
€ 6,96*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,70*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
7757000
ab € 4,69*
Ähnlich
Grohe
13967000
ab € 6,45*
Ähnlich
Grohe
64186000
ab € 5,46*
Ähnlich
Grohe
13943000
ab € 10,05*
Ähnlich
Grohe
64374000
ab € 17,74*
Ähnlich
Grohe
13941000
ab € 3,90*
Ähnlich
Grohe
46680000
ab € 13,74*
Ähnlich
Grohe
13263000
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.