Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spülbrause 64159, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700064
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     64159000
EAN/GTIN:
     4005176911446
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
grohe spülbrause
waschbeckenbrause
Spülbrause herausziehbare Spülbrause mit 2 Strahlarten Außengewinde GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Nein · Mit Rosette: Nein · Mit Rückschlagklappe: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Grundfarbe:
Chrom
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011932500001612, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,65*
€ 120,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 96,48*
€ 120,72*
€ 5,95*
ab € 98,60*
€ 123,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,50*
€ 150,63*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,98*
€ 151,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46592000
ab € 48,30*
Ähnlich
Grohe
48487000
ab € 68,45*
Ähnlich
Grohe
64156DC0
ab € 71,18*
Ähnlich
Grohe
64159DC0
ab € 116,40*
Ähnlich
Grohe
46924000
ab € 45,20*
Ähnlich
Grohe
46924DC0
ab € 53,24*
Ähnlich
Grohe
46710000
ab € 54,49*
Ähnlich
Grohe
64158000
ab € 68,39*
Ähnlich
Grohe
48473DC0
ab € 73,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.