Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spülbrause chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 64158000 Grohe Spülbrause 64158 chrom
GROHE 64158000 Grohe Spülbrause 64158 chrom
GROHE 64158000 Grohe Spülbrause 64158 chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000516401
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     64158000
EAN/GTIN:
     4005176899935
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
grohe spülbrause
waschbeckenbrause
SpülbrauseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Mit Geschirrbrause: Ja· Mit herausnehmbarem Sieb: Nein· Mit Rosette: Nein· Mit Rückschlagklappe: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Selbstverschließend: Ja· Volumenstromklasse: ohne· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Suchbegriffe: 011932500001610, Ersatzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,10*
€ 89,95*
€ 5,95*
ab € 71,74*
€ 92,03*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 73,15*
€ 93,86*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,17*
€ 111,95*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,02*
€ 113,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48487000
ab € 67,40*
Ähnlich
Grohe
64156DC0
ab € 71,17*
Ähnlich
Grohe
64159DC0
ab € 116,72*
Ähnlich
Grohe
46924000
ab € 45,00*
Ähnlich
Grohe
46924DC0
ab € 53,11*
Ähnlich
Grohe
46592000
ab € 48,25*
Ähnlich
Grohe
46710000
ab € 54,39*
Ähnlich
Grohe
64159000
ab € 93,56*
Ähnlich
Grohe
48473DC0
ab € 73,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.