Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spülbrause 46769, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700091
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46769000
EAN/GTIN:
     4005176913846
Suchbegriffe:
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
Spülbrause
Waschbeckenbrause
Spülbrause GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Rosette: Nein · Mit Rückschlagklappe: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Grundfarbe:
Chrom
Werkstoff:
Messing/Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbeckenbrause grohe, waschbeckenbrause, 011932500001493, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 29,90*
€ 37,66*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 30,17*
€ 37,84*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,80*
€ 38,02*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,70*
€ 48,82*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,28*
€ 49,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46926000
ab € 65,20*
Ähnlich
Grohe
46573000
ab € 66,81*
Ähnlich
Grohe
46575000
ab € 73,30*
Ähnlich
Grohe
46789000
ab € 105,87*
Ähnlich
Grohe
64156000
ab € 38,06*
Ähnlich
Grohe
46857000
ab € 44,28*
Ähnlich
Grohe
46173NC0
ab € 39,64*
Ähnlich
Grohe
46657NC0
ab € 39,69*
Ähnlich
Grohe
46656NC0
ab € 46,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.