Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 48072, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700295
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48072000
EAN/GTIN:
     4005176907616
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Mousseur Innengewinde M 22 x 1 Durchflussklasse A 13,5 - 15,0 l/min bei 3 bar GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur GROHE Long-Life Oberfläche Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer: Nein · Durchlassfähigkeit: 15l/min · Nenndurchmesser: M22 x 1,0 · Verstellbar: Ja
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 011932500001693, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,45*
€ 9,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 9,44*
1
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 9,71*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,12*
€ 11,93*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,64*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48075000
ab € 6,08*
Ähnlich
Grohe
48158000
ab € 7,31*
Ähnlich
Grohe
48194000
ab € 25,29*
Ähnlich
Grohe
06574000
ab € 8,31*
Ähnlich
Grohe
36133000
ab € 12,01*
Ähnlich
Grohe
13220000
ab € 19,44*
Ähnlich
Grohe
13926000
ab € 9,36*
Ähnlich
Grohe
42832000
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.