Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Strahlregler 46724


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700364
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46724000
EAN/GTIN:
     4005176899720
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Strahlregler Innengewinde M 22 x 1 keine Durchflussbegrenzung GROHE Long-Life Oberfläche Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer: Nein · Durchlassfähigkeit: 0l/min · Nenndurchmesser: M22 x 1,0 · Verstellbar: Nein
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 011932500001717, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,41*
€ 6,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,74*
1
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 6,88*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 7,97*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,62*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
45351000
ab € 11,59*
Ähnlich
Grohe
45669000
ab € 28,54*
Ähnlich
Grohe
13997000
ab € 21,97*
Ähnlich
Grohe
46790000
ab € 6,42*
Ähnlich
Grohe
46718000
ab € 5,26*
Ähnlich
Grohe
46718DC0
ab € 12,53*
Ähnlich
Grohe
46837DC0
ab € 25,78*
Ähnlich
Grohe
46894000
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.