Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Doppel-Badetuchhalter Essentials 654mm ha graph


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701553
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40802A01
EAN/GTIN:
     4005176429651
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Metall · verdeckte Befestigung · Long-Life Shine Oberfläche · geeignet zum Bohren (inkl. Schrauben und Dübel) · Bohrabstand 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 0 · Anzahl der Handtuchhalter: 2 · Ausführung Abdeckrosette: rund · Befestigung selbstklebend: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Oberflächenschutz: beschichtet · Profil: ohne · Schraubbefestigung: Ja · Schwenkbar: Nein · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
sonstige
Breite:
654 mm
Tiefe:
105 mm
Material:
Metall
Länge:
600 mm
Variante:
2 Stangen
Accessoireart:
Badetuchhalter
Serie:
Essentials
Marke:
GROHE
Form:
Stange/Bügel
Höhe:
54 mm
Befestigungsart:
verdeckte Befestigung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, handtuchhalter doppelt, badetuchhalter, 0130308069529, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 84,29*
€ 105,17*
€ 5,95*
ab € 86,49*
€ 108,11*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,83*
€ 112,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,23*
€ 136,82*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,59*
€ 148,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40802AL1
ab € 89,66*
Ähnlich
Grohe
40654001
ab € 55,96*
Ähnlich
Grohe
40802GL1
ab € 83,85*
Ähnlich
Grohe
40802GN1
ab € 89,07*
Ähnlich
Grohe
40802001
ab € 57,38*
Ähnlich
Grohe
40802EN1
ab € 89,47*
Ähnlich
Grohe
40802DC1
ab € 77,28*
Ähnlich
Grohe
40654EN1
ab € 119,68*
Ähnlich
Grohe
40802BE1
ab € 86,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.