Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Infrarot-Elektronik EUROCUBE E 1/2Zoll o Mischung Trafo chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1701575
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     36442000
EAN/GTIN:
     4005176415647
Suchbegriffe:
Steckertrafo
Steckertransformator
Netztrafo
Netztransformator
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation · für kaltes oder vorgemischtes Wasser · Laminarstrahlregler 5,7 l/min · 7 voreingestellte Programme · automatische Spülung · thermische Desinfektion · Reinigungsmodus · zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung (36407) · Fertigmontageset für Rapid SL 38748002 oder Rohbauset 36264001 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussspannung: 230 · Art der Spannungsversorgung: Netzbetrieb · Ausführung der Temperaturregelung: ohne · Automatischer Spülzyklus: Ja · Frequenz Spülzyklus: 4 · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Chrom · Mit Auslauf: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Trafo: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Programmierung: Fernbedienung · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Spülzeit: 30 · Spülzeit einstellbar: Ja · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 176mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
176 mm
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Trafo
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Auslauf:
starr, Laminarstrahlregler
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 538,04*
€ 633,76*
€ 5,95*
ab € 559,67*
€ 645,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,59*
€ 646,00*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,06*
€ 670,80*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,56*
€ 811,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,64*
€ 965,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,64*
€ 946,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,68*
€ 890,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,87*
€ 845,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 695,91*
€ 828,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,56*
€ 789,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
36440000
ab € 504,89*
Ähnlich
Grohe
36441000
ab € 487,28*
Ähnlich
Grohe
36444000
ab € 391,06*
Ähnlich
Grohe
36445000
ab € 373,45*
Ähnlich
Grohe
36446000
ab € 348,25*
Ähnlich
Grohe
36447000
ab € 521,20*
Ähnlich
Grohe
36451000
ab € 149,37*
Ähnlich
Grohe
36453000
ab € 159,82*
Ähnlich
Grohe
36452000
ab € 137,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.