Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 4L-EH-Wannenkombi EUROSTYLE C chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1701804
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23048003
EAN/GTIN:
     4005176429132
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · bestehend aus: Auslauf-Aufnahme vormontiert · EHM-Bedienelement · Wanneneinlauf mit Mousseur · Umstellung Wanne/Brause · Euphoria Cosmopolitan Handbrause 6,6 l/min · Metallbrauseschlauch 2000 mm · flexible Anschlussschläuche · Anschluss für Brauseschlauch · eigensicher gegen Rückfließen · kann mit Wannenrandkombination (29037000) verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 500mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 220mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
251 mm
Ausladung:
220 mm
Material:
Messing
Auslauf:
mit Mousseur
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
Wanneneinlauf, Euphoria Cosmopolitan Handbrause, Metallbraus
Umstellung:
mit Umstellung Wanne/Brause
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,6 (Brause) l/min
Armaturenart:
4-Loch-Wannenkombination
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110428022500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 532,71*
€ 617,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,28*
€ 629,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 544,17*
€ 645,68*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,53*
€ 671,09*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,40*
€ 804,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,57*
€ 957,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,55*
€ 939,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,03*
€ 879,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,53*
€ 832,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 684,80*
€ 814,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,40*
€ 776,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19576002
ab € 451,14*
Ähnlich
Grohe
19787001
ab € 1.173,10*
Ähnlich
Grohe
19897001
ab € 648,41*
Ähnlich
Grohe
19897AL1
ab € 1.087,67*
Ähnlich
Grohe
19897DC1
ab € 944,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.