Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie ATRIO Bd-Mont chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701867
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32653003
EAN/GTIN:
     4005176454912
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Rohbauset (45984) · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Ausladung 301 mm · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2″ · mit Brausehalter · Stabhandbrause Sena Stick (26465) · Brauseschlauch Silverflex 1250 mm · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 0mm · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperatursperre (38 °C): Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 301mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Temperaturbegrenzung, Rückflussverhinderer im Brauseabga
Umstellung:
automatische Umstellung Wanne/Brause
Ausführung:
mechanisch
Höhe:
1040 mm
Ausladung:
301 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Variante:
2 Verbraucher
Serie:
Atrio 2018
Marke:
GROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
25 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Bodenmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr, mit Mousseur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, grohe wannen einhebelmischer, einhandarmatur, einhandarmatur grohe, 0110403109500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 940,46*
€ 1.073,85*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.163,31*
€ 1.345,52*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.196,17*
€ 1.355,33*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,52*
€ 1.601,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,50*
€ 1.552,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,81*
€ 1.465,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,05*
€ 1.438,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,31*
€ 1.384,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
45984001
ab € 280,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.