Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP398238 Herst.-Nr.: 32653003 EAN/GTIN: 4005176454912 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Wannenbatterie ATRIO DN 15 chrom 32653003 Bodenmontage, Fertigmontageset für 45984, ohne Rohbau-Set, SilkMove 35 mm Keramikkartusche, mit Temperaturbegrenzer, StarLight Oberfläche, automatische Umstellung Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, Ausladung 301 mm, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2?, mit Brausehalter, Stabhandbrause Sena Stick (26465), Brauseschlauch Silverflex 1250 mm, eigensicher gegen Rückfließen Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 940,46* | € 1.073,85* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.163,31* | € 1.345,52* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 1.196,17* | € 1.355,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|