Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 48159, 5,7 l/min bei 3 bar supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1702108
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48159DC0
EAN/GTIN:
     4005176433894
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Außengewinde · M 24 x 1 · Durchflussklasse PCA · SpeedClean Antikalk-System Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer: Ja · Durchlassfähigkeit: 5,7l/min · Nenndurchmesser: M24 x 1,0 · Verstellbar: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
supersteel
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: perlator 5.7l/min, mischdüse, 011932500004, Mousseur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,40*
€ 16,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 11,74*
€ 16,62*
1
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 16,95*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,44*
€ 20,92*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 21,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48194DC0
ab € 27,86*
Ähnlich
Grohe
46895DC0
ab € 25,60*
Ähnlich
Grohe
48173000
ab € 6,07*
Ähnlich
Grohe
48196000
ab € 24,24*
Ähnlich
Grohe
48196DC0
ab € 32,45*
Ähnlich
Grohe
48251000
ab € 3,92*
Ähnlich
Grohe
48251DC0
ab € 12,54*
Ähnlich
Grohe
48270000
ab € 10,03*
Ähnlich
Grohe
48271000
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.