Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Waschtischmischer AXOR URQUIOLA DN 15, für Wandmontage chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702332
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11026000
EAN/GTIN:
     4011097613123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Unterputz mit Auslauf 200 mm · Ausladung 200 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · unverschließbares Siebventil · Anschlussart Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 107mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 200mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 200mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
200 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR URQUIOLA
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 414,06*
€ 480,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,22*
€ 539,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,57*
€ 634,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,20*
€ 637,40*
Lager 4757
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 612,34*
€ 753,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,81*
€ 897,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,35*
€ 877,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,35*
€ 827,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,07*
€ 785,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 646,18*
€ 768,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,34*
€ 728,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10077000
ab € 491,54*
Ähnlich
Hansgrohe
11020000
ab € 342,92*
Ähnlich
Hansgrohe
11021000
ab € 342,01*
Ähnlich
Hansgrohe
11035000
ab € 424,82*
Ähnlich
Hansgrohe
11025000
ab € 343,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.