Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Griff-WT-Armatur 210 AXOR MONTREUX DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-Griff-WT-Armatur 210 AXOR MONTREUX DN
2-Griff-WT-Armatur 210 AXOR MONTREUX DN
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702520
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16506820
EAN/GTIN:
     4011097515267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
2-Griff-WT-Armatur 210 AXOR MONTREUX DN 15 ohne Zugstange brushed nickel
Weitere Informationen:
Höhe:
323 mm
Ausladung:
175 mm
Ablaufgarnitur:
mit nicht verschließbarem Ablaufventil
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Material:
Messing
Armaturenart:
Zweigriffbatterie
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
nickel gebürstet
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 605,20*
€ 695,45*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 637,38*
€ 712,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,84*
€ 725,74*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,14*
€ 732,33*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,85*
€ 880,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,35*
€ 1.047,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,43*
€ 1.016,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,01*
€ 953,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,89*
€ 910,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 740,21*
€ 880,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,85*
€ 856,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16506000
ab € 326,40*
Ähnlich
Hansgrohe
16511000
ab € 616,05*
Ähnlich
Hansgrohe
16510000
ab € 520,16*
Ähnlich
Hansgrohe
16502820
ab € 601,17*
Ähnlich
Hansgrohe
16511820
ab € 925,00*
Ähnlich
Hansgrohe
16510820
ab € 971,87*
Ähnlich
Hansgrohe
16505820
ab € 634,57*
Ähnlich
Hansgrohe
16502000
ab € 325,63*
Ähnlich
Hansgrohe
10030000
ab € 312,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.