Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702535
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16544000
EAN/GTIN:
     4011097509525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 196 mm · mit Rosetten · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integriert · Lieferumfang: Griffe · Wanneneinlauf · bestehend aus: Axor Montreux 1jet Handbrause Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 196mm
Weitere Informationen:
Höhe:
298 mm
Ausladung:
196 mm
Material:
Messing
Strahlarten:
1 Strahl
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf, mit Brausehalter, Axor Montreux 1jet Hand
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Oberfläche:
chrom
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wandarmatur, Wandbatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, wandarmatur brause, 0110519014500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 886,30*
€ 975,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,29*
€ 1.138,54*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.170,51*
€ 1.282,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.211,33*
€ 1.328,37*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.364,10*
€ 1.596,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,42*
€ 1.899,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,86*
€ 1.846,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,68*
€ 1.746,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,69*
€ 1.676,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.379,03*
€ 1.641,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,10*
€ 1.623,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39454000
ab € 1.171,61*
Ähnlich
Hansgrohe
39453000
ab € 1.179,05*
Ähnlich
Hansgrohe
34454000
ab € 741,80*
Ähnlich
Hansgrohe
16554000
ab € 1.105,44*
Ähnlich
Hansgrohe
16544820
ab € 1.730,59*
Ähnlich
Hansgrohe
16554820
ab € 1.656,73*
Ähnlich
Hansgrohe
10466000
ab € 975,70*
Ähnlich
Hansgrohe
10451000
ab € 674,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.