Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch-Wannenarmatur AXOR CITTERIO DN 15 UP m Ros. mit Kreuzgriffen chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703129
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39447000
EAN/GTIN:
     4011097488806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
für Wandmontage · Ausladung 222 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 222mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 222mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
222 mm
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Kreuzgriff
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR CITTERIO
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,76*
€ 837,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,17*
€ 841,25*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 732,26*
€ 846,63*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,95*
€ 848,20*
Lager 4757
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 805,44*
€ 1.004,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,08*
€ 1.194,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,58*
€ 1.164,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,41*
€ 1.086,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,23*
€ 1.029,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 847,01*
€ 1.007,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,44*
€ 958,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39441000
ab € 827,03*
Ähnlich
Hansgrohe
39442000
ab € 829,22*
Ähnlich
Hansgrohe
39448000
ab € 709,44*
Ähnlich
Hansgrohe
39436000
ab € 544,55*
Ähnlich
Hansgrohe
11436000
ab € 791,31*
Ähnlich
Hansgrohe
71747000
ab € 157,54*
Ähnlich
Hansgrohe
71730000
ab € 336,82*
Ähnlich
Hansgrohe
72415000
ab € 198,01*
Ähnlich
Hansgrohe
72416000
ab € 358,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.