Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR CITTERIO f Einhebel-Wannenm. bodenstehend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703132
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39451000
EAN/GTIN:
     4011097545691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 200 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 17 l/min · Joystick-Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 200mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 200mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
200 mm
Material:
Messing
Höhe:
1097 mm
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR CITTERIO
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.469,68*
€ 1.668,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.520,36*
€ 1.710,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.530,87*
€ 1.718,29*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.532,62*
€ 1.734,89*
Lager 4757
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.706,69*
€ 2.047,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.047,09*
€ 2.436,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.977,77*
€ 2.353,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.853,84*
€ 2.206,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.773,35*
€ 2.110,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.736,01*
€ 2.065,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,69*
€ 2.030,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39400000
ab € 584,10*
Ähnlich
Hansgrohe
39455000
ab € 247,50*
Ähnlich
Hansgrohe
39457000
ab € 318,31*
Ähnlich
Hansgrohe
18450000
ab € 2.292,93*
Ähnlich
Hansgrohe
10411000
ab € 411,76*
Ähnlich
Hansgrohe
10465000
ab € 458,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.