Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset ECOSTAT S Highflow, für Unterputz-Thermostat chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705350
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15756000
EAN/GTIN:
     4011097741673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
unterputz einhebelmischer einheit
Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 59 l/min · Lieferumfang: Griff · Hülse · Rosette · Funktionsblock · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Oberfläche:
chrom
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110517060500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 230,13*
€ 276,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,44*
€ 321,21*
€ 5,95*
ab € 272,82*
€ 325,43*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,33*
€ 336,81*
Lager 4757
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 335,00*
€ 420,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,46*
€ 500,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,46*
€ 482,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,72*
€ 459,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,91*
€ 436,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,00*
€ 398,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39711000
ab € 363,22*
Ähnlich
Hansgrohe
39716000
ab € 364,55*
Ähnlich
Hansgrohe
10715000
ab € 330,15*
Ähnlich
Hansgrohe
15758000
ab € 256,34*
Ähnlich
Hansgrohe
15714000
ab € 257,16*
Ähnlich
Hansgrohe
15712000
ab € 267,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.